極数5
キーイングX
種別基板取付タブ・ヘッダー
タイプ水平タイプ
色黒
仕上(接点部分)金メッキ(0.76μm)
形状アングル
種類角型
定格電圧(V)AC/DC250
寸法A(mm)29.2
耐電圧1500VAC(1分間)
使用温度(℃)-55〜+105
定格電流(A)(最大)15
寸法B(mm)22.1
寸法C(mm)10.9
取付ピッチ(mm)基板3.81
適合プリント基板厚さ(mm)1.6±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレンジマークL
結線方法スルーホール-はんだ付け