画像準備中

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) 極数6 注文コード41009175 品番1-178296-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は極数・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

極数6 キーイングX 種別基板取付タブ・ヘッダー タイプ水平タイプ 仕上(接点部分)金メッキ(0.76μm) 形状アングル 種類角型 定格電圧(V)AC/DC250 寸法A(mm)33.1 耐電圧1500VAC(1分間) 使用温度(℃)-55〜+105 定格電流(A)(最大)15 寸法B(mm)22.1 寸法C(mm)10.9 取付ピッチ(mm)基板3.81 適合プリント基板厚さ(mm)1.6±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤレンジマーク3L 結線方法スルーホール-はんだ付け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08556274
2019-11-15
用途:
自社製品の作成時に使用

毎回、製品を作成する際に使用しております。単価もお求めやすく、発注しやすい、定期的に使用する品物なので、お手頃価格で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする