TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
適合
250シリーズ リセプタクル
注文コード
41010417
品番
1-170823-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合
250シリーズ リセプタクル
材質
ビニール、半透明
形式
A
寸法A(mm)
5.0
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
27.0
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
8.0
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
1.0
寸法H(mm)
4.7
寸法J(mm)
2.5