187シリーズ リセプタクル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 材質/仕上黄銅に錫 注文コード41010557 品番170203-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質/仕上・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

0.51×4.75mmのタブに適合

形状バラ状 適合電線(mm2)0.2〜0.56 適合電線範囲 AWG(#)24-20 材質/仕上黄銅に錫 形式A 被覆外径(mm)1.5-2.5 厚さ(mm)0.32 寸法W(mm)5.6 寸法L(mm)15.0 寸法E(mm)6.4 寸法T(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41010532
2019-11-17
用途:
スイッチソケット

ピッタリでした、寸法を細かく書いてくれているので探すのに良かったです、普通レビューはその商品のレビューを乗せると思いますがモノタロウさんはサイズの違う製品も一緒にレビューを載せているので参考にならない、いちいち製品番号と照らし合わせなければならず一苦労します、改善方法はないものでしょうか、

1人が参考にしています
対象商品:
41010532
2018-07-03
用途:
ロッカスイッチSタイプJWシリーズ端子用
GARAGE M 様

ロッカスイッチSタイプの端子配線で使用、カバーは端子間狭く抜き挿しに不都合だったりするので収縮チューブで代用。
幅はジャストサイズで差込具合いは精密ドライバー等で調整して使用。

2人が参考にしています
対象商品:
41010532
2015-04-13
用途:
機器内部配線

圧着工具が合わなかったため、芯線を端子の中にさした状態で半田付けした。使用個数が少ないときにはこの方法で充分です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする