41829 ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41010636

ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 材質/仕上黄銅に錫 注文コード41010636 品番41829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質/仕上・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
種別リセプタクル 材質/仕上黄銅に錫 タイプ端子 形式ストレート 被覆外径(mm)4.06 RoHS指令(10物質対応)対応 電線抱合範囲AWG(#)14-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84959656
2021-03-25
用途:
サーキットプロテクタの配線用

IDECのサーキットプロテクターを配線するために購入しました。
品質に問題ありません。
 
価格は割高だとは思いますが、100個も使い切らないので1個単位で購入出来て助かりました。必要に応じてリピートしたいと思います。
 
他のタイプもバラで購入できるようになるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
84959656
2019-10-12
用途:
ターミナル

お値段が良いだけに、大変確りとした作り、かつ、仕上げも良好です。
これで、10個単位で購入きるような価格を安価に設定してくれるとなお宜しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする