ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 41010645 品番 42731-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質/仕上黄銅に錫 タイプバラ状 形式A 被覆外径(mm)1.52-2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 電線抱合範囲AWG(#)22-18 電線抱合範囲(mm2)0.3-0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84959656
2021-03-25
用途:
サーキットプロテクタの配線用

IDECのサーキットプロテクターを配線するために購入しました。
品質に問題ありません。
 
価格は割高だとは思いますが、100個も使い切らないので1個単位で購入出来て助かりました。必要に応じてリピートしたいと思います。
 
他のタイプもバラで購入できるようになるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
84959656
2019-10-12
用途:
ターミナル

お値段が良いだけに、大変確りとした作り、かつ、仕上げも良好です。
これで、10個単位で購入きるような価格を安価に設定してくれるとなお宜しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする