曜日別特売

ミニ CT コネクタ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(100個)極数9注文コード41012097品番292215-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
極数9形状ストレート種類角型材質UL94V-0、6/6ナイロン、白色寸法A(mm)12寸法D(mm)20定格電流(A)Max2寸法E(mm)13.1寸法B(mm)16寸法C(mm)19.4難燃性UL94V-0コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)0.85適合電線範囲 AWG(#)28~24結線方法-動作電圧(V)AC/DC50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41012456
2022-08-18
用途: 電装ケーブル製造

入手困難品を、的確な価格で購入出来ました。納期も、即納で満足しています。
ラインアップが、もっと増えると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする