仕様
静電容量 = 10μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2mm
シリーズ = PM
寿命 = 2000h
ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 〜 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス
RoHS指令(10物質対応)対応