※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 極数15 注文コード41013481 品番172171-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は極数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

仕様プラグハウジング 材質94V-0、ナイロン 極数15 寸法A(mm)22.4 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- ハウジングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41013533
2021-04-12
用途:
機械製作
製造業

大きさもちょうどよく邪魔にならずによい。色もグーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする