ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 100μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41014025 品番RNS1A101MDN1KX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = ポリマー
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = NS
寿命 = 2000h
NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする