TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
.070(1.8)マルチロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
注文コード
41014635
品番
173850-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
種別
プラグ
形状
ストレート
色
白色
種類
角型
定格電圧(V)
-
コンタクト形状
メス
結線方法
-
動作電圧(V)
DC12