IP0110 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016832

IP0110 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016832 IP0110 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016832

防振パッド IPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ゴム)SBR 注文コード41016832 品番IP0110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。
防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。
緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。
経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。

ゴム硬度60 厚さ(mm)10 長さ(mm)1000 幅(mm)150 パターン長尺 材質(ゴム)SBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする