※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP1002 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016866 IP1002 防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016866

防振パッド IPタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ゴム)CR 注文コード41016866 品番IP1002
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。
防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。
緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。
経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。

ゴム硬度60 厚さ(mm)8 長さ(mm)300 幅(mm)300 パターンA型・キャンバス入り 材質(ゴム)CR

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする