※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF4015 エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016902 WF4015 エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016902

エアーダンパー WFタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016902 品番 WF4015
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形 接続方式めねじ・プレート 材質(プレート)アルミ 許容荷重(N)50 材質(防振ゴム)天然ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
室外機の騒音対策

室外機の低周波に有効という記事を見て購入を決意。効果は確かにありました。ただ室外での仕様なのでどの位使用できるかが気になるところです。

対象商品:
41016902
2023-03-30
用途:
平台車の緩衝材として使用
株式会社テクナ 様 (建設業・工事業)

面白いように衝撃を吸収してくれます。
上下2枚仕様の平台車の上下間に取付けて使用してみました。
20kgほどの鉄製のモニタースタンドを載せて0Aフロア間を移動してみたところ、キャスターはガタガタ音を鳴らすものの、スタンドを保持している手にはその衝撃がほとんど伝わりませんでした。
流石に段差強い場所では効果は薄れはしましたが、コストパフォーマンス的には最高の商品かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41016911
2022-10-02
用途:
機械の緩衝
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

地味だがいい商品。モノタロウの商品揃えにも感謝です。

対象商品:
41016911
2021-03-12
用途:
作業台の床上げ
製造業

階下への防振対策で、浮き床を支える用に購入。仕様通り、微小振動はゴムで吸収、大震動はカップの空気ばねで吸収できている。(体重をかけるとぐしゃっとへこむ)
よかったのは、高さが2cm程度で浮き床があまり高さを感じないところ。

4人が参考にしています
対象商品:
41016911
2021-05-22
用途:
ベッドの脚の下(6個)
その他業種

線路端の家で毎朝振動で起こされていたが、今は90%程解消され、振動で起こされることもなくなった。

17人が参考にしています
対象商品:
41016911
2019-01-19
用途:
エアコン室外機の振動対策の決定版

屋上に設置してあるエアコン室外機の振動音に悩まされておりましたが、本品(100Nタイプ)4つの上にコンクリブロックを載せ、その上に室外機を載せるとアラ不思議。ウソみたいに低周波振動がなくなります。

もう少しお値段が安ければ言うこと無しですが、効果は抜群です。

12人が参考にしています
対象商品:
41016893
2019-01-16
用途:
自転車のローラー台の振動よけ

こんな素晴しいものはない。自転車の3本ローラーの振動よけ、騒音よけに最高!!

6人が参考にしています
対象商品:
41016902
2019-03-23
用途:
プレーヤーのダンパーに使用予定
医療・福祉・介護関連業

まだ使用していませんがほどよい硬さと復元力があり満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする