- CO2カートリッジ BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41016927 - CO2カートリッジ BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41016927

CO2カートリッジ

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(16g) 注文コード41016927 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360

各社CO2インフレーターに使用可能(ネジ切りカートリッジ)
自転車タイヤを瞬間充填(わずか数秒で注入)
高圧タイヤもラクラク充填[Bar8.2/Psi115(700×200C)]

適合規格に合致する各社のCO2インフレーター 材質容器/スチール、内容/圧縮炭酸ガス 質量(g)60 規格16g/ネジ切り 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22×22×89 ねじ規格3/8×24UNF アズワン品番64-9553-63
注意
※こちらの商品はカートリッジのみの商品で、CO2インフレーターは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016927
2023-08-17
用途:
自転車旅に携行

BARBIERIのミクロボで使用しています。 650x47Bの場合だとボンベ1本で1.5barほど入るのでとりあえずは走行できるようになります。 残りはポンプで加圧したり、仏-米アダプターを使ってガソリンスタンドで入れ替えたりします。 CO2は減圧しやすいのでそのままだと翌日あたりにパンク修理失敗したかな?ってなってなるので。 ボンベ1本60gとミクロボ本体で最低でも100gほどの負担にはなりますが疲れている時はほんと神です。

対象商品:
41016927
2021-05-16
用途:
パンク対応

手持ちのカートリッジがなくなったので購入しました。
パンクしたらチューブ交換するのでその時には威力を発揮するでしょう。

対象商品:
41016927
2020-11-20
用途:
バイクのパンク修理
有限会社 渡辺商店 様

ツーリング等でパンクの時の準備として携帯しています。値段も安くて助かります。

対象商品:
41016927
2020-08-03
用途:
自転車のパンク修理

パンク修理に使用、パンク修理後、ガスが瞬時入るのは非常に便利使えます。
但しもう少し容量が欲しいかな。

対象商品:
41016927
2019-08-26
用途:
パンク修理
株式会社アイポイント 様

マルニ調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)に使用するために購入
上記商品との併用する事により70/100-17のチューブタイヤに1本で1.5kgf/p2程の空気を充填できました。
また、手押しポンプでは難しいチューブレスタイヤのビード上げも可能でした。

対象商品:
41016927
2018-10-10
用途:
マウンテンバイクの空気入れ用に購入
卸売・小売業

自転車用品も高価なものが多く、特に消耗品については安価なものを探しいていました。この炭酸ガスボンベはリーズナブルで且つ性能も良いので遠征時は数本持参します。通常の空気入れとは違い充填時間も体力も節約できるので重宝しています。

対象商品:
41016927
2018-06-14
用途:
パンク時の緊急用に

バイクのタイヤパンク修理の際に充填に使います。万が一のための携行品です。熱帯魚のCO2ボンベにはもっと大きいもので価格があまり変わらないものがあります。もうちょっと安いと助かります。

対象商品:
41016927
2019-01-13
用途:
自転車のパンク修理時
サービス業

他社製と比較して、安価です。品質も同等と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする