※ショルダーストラップ付属

- ラックパックスタンダード PLETSCHER 41016954 - ラックパックスタンダード PLETSCHER 41016954 - ラックパックスタンダード PLETSCHER 41016954 - ラックパックスタンダード PLETSCHER 41016954 - ラックパックスタンダード PLETSCHER 41016954 - ラックパックスタンダード PLETSCHER 41016954

ラックパックスタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41016954 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

Easy Fixシステム対応で、ワンタッチ着脱
ツーリングに最適な大容量 (容量調整ジッパー付)
取っ手、レインカバー、2サイドポケット、ショルダーストラップ付属
荷物の容量に合わせて拡張可能な調整ジッパーを備え、最大12Lの大容量。収納物を守るウレタンパッド付きでカメラ等の精密機器の運搬にも安心。レインカバーやショルダーストラップ、サイドポケットといった装備も充実しておりツーリングに最適の仕様です。

質量(g)763 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×150×190〜320 最大容量(L)12 キャリアデュアル、アスリートシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする