曜日別特売
- B-ストラップ リフレクティブ Bikeguy (バイクガイ) 41017383

- B-ストラップ リフレクティブ Bikeguy (バイクガイ) 41017383
- B-ストラップ リフレクティブ Bikeguy (バイクガイ) 41017383

B-ストラップ リフレクティブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1セット(2本)注文コード41017383品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,240

昼はスマートに、夜は安全に。スタイルを崩さず裾を守る裾止めバンド
【高いデザイン性と安全性の両立】
・2本の白いラインは、単なるアクセントではなく強力な反射素材。
・昼間は目立ちすぎないスタイリッシュなデザインで、夜間は車のヘッドライトを反射して存在をアピールします。
【ストレスのない装着感】
・伸縮性に優れた「エラスティック生地」を採用。
・締め付けすぎず、それでいて激しいペダリングでもパンツの裾を確実にホールドし、ズレを防ぎます。
【軽量・コンパクト】
・ペアでわずか25gと軽量。使わないときは丸めてポケットやバッグの隅に収納できるサイズ感です。

用途
・チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止
・ワイドパンツのトイレ対策に
・長靴の中の裾まとめに
・作業時の脚捌きに
・皿洗いや水回りの掃除の腕まくりに
イエロー材質エラスティックバンド寸法(mm)335×30質量(g)25(ペア)
注意
※本品で採用している反射素材は、自ら発光するわけではありません。一般的な反射テープや反射鏡と同じく、光が入射した方向に反射する機能を備えています。従って、自ら光を発しない歩行者や、無灯火車両からは反射光が視認できません。また、光源と視認する者の目の位置が離れている大型トラックなどでは、反射光を視認しづらい場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321644
2023-02-16
用途: 自転車で走る時足に巻く
製造業

簡単装着。夜間は光を反射してとっても安心。
作り込みも丁寧で文句はありません。

対象商品 : 38122104
2018-06-30
用途: 自転車に乗る時のズボンの裾止め
建設業・工事業

お値段の割に造りが良いです。しっかりしていて使いやすく、寿命も長いのでお得です。お客さんにも勧められる品質かと。自分用にもリピートしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 38122104
2016-04-02
用途: 指定場所での作業服の裾止め

思っていたよりも硬めの生地で、足首に巻くのが少しきつくなると、動いた時にすそが引っ張られる事があった。

対象商品 : 38122104
2016-01-10
用途: 自転車乗車時の裾留め

作りはしっかり感があり、今のところ使用上特に問題はありません。
100均のストラップは数ヶ月でゴムが伸びてしまったので、これがどれくらい保つかで再評価したいと思います。

対象商品 : 38122156
2015-07-06
用途: 自転車・オートバイに乗るときの裾押さえ
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品を使う前は同社の幅広タイプを使っていましたが、こちらの製品の方が品質が良く使いやすいですね。色違いで購入して、気分でストラップを付け替えて楽しみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 47321644
2016-11-02
用途: サイクリング
建設業・工事業

まあまあです
バリエーションが少なすぎですけどね
こんなもんなんでしょうね。

対象商品 : 41017383
2014-08-17
用途: スクリーンの巻き上げ
インフィコン株式会社

安価で使いやすく、また納品も早くてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする