※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小西製作所(MRK)
小西製作所(MRK)の ベアリング(軸受)
小西製作所(MRK)の スラスト玉軸受
小西製作所(MRK)の スラストベアリング
単式ステンレス スラスト玉軸受
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41017496
品番
SS51101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
26
幅H(mm)
9
材質(本体)
SUS440C
質量(g)
25
寸法d2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Coa(N)
7700
基本動定格荷重Ca(N)
5100
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方