※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小西製作所(MRK)
小西製作所(MRK)の ベアリング(軸受)
小西製作所(MRK)の スラスト玉軸受
小西製作所(MRK)の スラストベアリング
単式ステンレス スラスト玉軸受
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41017532
品番
SS51105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
42
幅H(mm)
11
材質(本体)
SUS440C
質量(g)
62
寸法d2(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Coa(N)
18600
基本動定格荷重Ca(N)
9700
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方