ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41017945 品番UVY1E682MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様
静電容量 = 6800μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = VY
寿命 = 1000h
ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41017945
2025-03-21
用途:
バイクの直流取り出し
製造業

使用してから1年以上使用していますが問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする