六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
六角軸ですので、ドライバードリルへの装着が楽です。まったく問題なく使えています。
まだ未使用ですが、コードレスドリルに装着し、から回しのみ行いましたが、良い感じでした。
比較的厚い物に使用していますが問題なくきれいにタップ出来ます。M6になるとかなり慎重にタップしないと(数回、繰返し)折れてしまうので注意して作業することが必要です(品質が悪いと言う意味では、ありません)お薦めします。
電動ドリルに装着して、使用しています。作業が速いのだが、細い径はドリルの重さに負けて折れてしまうので要注意。
仕事柄色々取り付けをするので、多種多様な作業に大変助かります。
六角軸なので、ホルダーに差し込むだけで、手軽にネジ山の修正作業ができる。
簡単にタップ切が出来て使いやすい
充電ドリルでワンタッチで助かります。