M6×1.0 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018083

M6×1.0 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018083
M6×1.0 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018083

六角軸ポイントタップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6
ねじ径(mm)6.0(M6)
全長(mm)70
内容量1本注文コード41018083品番M6×1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。
ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。ねじの種類Mねじ径M6ピッチ(mm)1材質高速度工具鋼(HSS)適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)厚さ(mm)加工材/6以下全長(mm)70ねじ長さ(mm)15ねじ径(mm)6.0(M6)許容回転数(min-1[r.p.m])金属/500、非金属・樹脂/750下穴ドリル径(mm)Φ5.1
注意
※トルクの低い電動工具では使用できません。
※下穴ドリルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41018056
2022-01-19
用途: 真鍮板、アルミ板のネジ加工

六角軸ですので、ドライバードリルへの装着が楽です。まったく問題なく使えています。

対象商品 : 41018101
2022-03-15
用途: 穴あけ加工時に使用

まだ未使用ですが、コードレスドリルに装着し、から回しのみ行いましたが、良い感じでした。

対象商品 : 41018092
2020-05-23
用途: 肉厚のパイプ加工

比較的厚い物に使用していますが問題なくきれいにタップ出来ます。
M6になるとかなり慎重にタップしないと(数回、繰返し)折れてしまうので注意して作業することが必要です(品質が悪いと言う意味では、ありません)
お薦めします。

1が参考にしています
対象商品 : 41018092
2019-10-18
用途: ネジ山切

電動ドリルに装着して、使用しています。作業が速いのだが、
細い径はドリルの重さに負けて折れてしまうので要注意。

対象商品 : 41018083
2019-04-28
用途: 取付穴政策に

仕事柄色々取り付けをするので、多種多様な作業に大変助かります。

対象商品 : 41018083
2017-06-08
用途: 自動車修理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

六角軸なので、ホルダーに差し込むだけで、手軽にネジ山の修正作業ができる。

対象商品 : 41018065
2015-12-18
用途: 丁番ビスのタップ切用
農・林・水産業

簡単にタップ切が出来て使いやすい

対象商品 : 41018065
2015-09-06
用途: 器具取り付けの下穴用に、。
絆テック建設業・工事業

充電ドリルでワンタッチで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする