※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークプラグ用リコイルキット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM14-1.25×3/8(9.5mm)・3/4(19.5mm) セット内容リコイル、パイロットタップ#2(HSS)、挿入工具(折取工具兼用) 注文コード41019027 品番38148-2
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・セット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

二輪・四輪のスパークプラグの修理にGOOD!

セット内容リコイル、パイロットタップ#2(HSS)、挿入工具(折取工具兼用) サイズM14-1.25×3/8(9.5mm)・3/4(19.5mm) リコイル数12個(3/8…6個、3/4…6個)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41019002
2022-12-12
用途:
スーパーカブの修理
その他業種

スーパーカブ90のプラグホールをナメてしまい、これで修理しました。しっかりプラグを締められるようになり、圧縮漏れもなく快調なエンジンに戻りました。シリンダーヘッドを取り外す必要がありますが、作業自体は短時間で終りました。リコイルキットは、高いと感じましたが、新品のシリンダーヘッドを買うより安上がりです。

1人が参考にしています
対象商品:
41019002
2021-12-27
用途:
4ミニエンジンのスパークプラグホール修理
教育・研究機関

初めての作業でしたが、簡単に修理することができました。
スパークプラグが外れてしまい困っている方にはお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
41019011
2016-11-06
用途:
パジェロミニのプラグ穴修正

パイロットタップの切れ味も良く、下穴ドリル不要の為非常に重宝なツールです。
諦めかけていたプラグ穴ネジヘリサート修理も自信が持てました。

4人が参考にしています
対象商品:
41019027
2021-04-20
用途:
プラグ穴修正
自動車・二輪車・自転車関連業

ガイド付きタップ正解でした
但しリコイル回し工具もう少し長い方が良い(いくらか長くなるアダプターは付いていましたが)

2人が参考にしています
対象商品:
41019027
2015-10-26
用途:
プラグのネジの再生

潰れかけたネジが案内となっているタップのため 芯だしが非常に楽でした

2人が参考にしています
対象商品:
41019002
2013-06-01
用途:
エンジンのプラグホール修理

スチールチェーンソーのプラグホール修正に使用しました。
ドリルで穴をあける必要が無く、そのままねじ切りが出来て簡単でした。
チェーンソーはシリンダーヘッドは一体型なので切りくずは排気側からエアを吹いて出しました。
修理後一発でエンジンが始動し、約1週間現場で作業していますが問題ないようです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
1人が参考にしています
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする