アルス
アルスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
アルスの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
高枝電動バリカン 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41019072
品番
DKR-30-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
刃長(mm)
300
用途
生垣・植え込みの葉刈り
付属品
刃カバー付、10m延長コード付
仕様
スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式
トラスコ品番
385-5066
材質
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
刃数
10
全長(mm)
370
質量(g)
380
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
110
ストローク数(回/分)
1300/分
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:6