仕様
静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm
高さ = 5.8mm
直径 = 4mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 1mm
構造 = 金属封入
シリーズ = CM
寿命 = 2000h
ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合
RoHS指令(10物質対応)対応