Fizz-869 ドリンクホルダー サイドACホルダー ナポレックス 41019727

 

Fizz-869 ドリンクホルダー サイドACホルダー ナポレックス 41019727 Fizz-869 ドリンクホルダー サイドACホルダー ナポレックス 41019727 Fizz-869 ドリンクホルダー サイドACホルダー ナポレックス 41019727

ドリンクホルダー サイドACホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41019727 品番Fizz-869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

運転席・助手席のエアコン吹き出し口に最適なドリンクホルダーです。
コンパクトなサイズながら細缶から500ml紙パックまで収納できます。
スライド幅が細かく調整できるので、しっかりとドリンクをホールドできます。
使用しない時はスライドさせてコンパクトに収納できます。
500mlPET OK、太缶OK
タテ・ヨコ丸型ルーバー対応

質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×70×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41019727
2019-05-12
用途:
車の運転席側に
BRIDGE 様

昔から使用していた物が破損したので交換しました。若干貧弱な感じがしますが今のところ問題ありません。コンパクトで邪魔にならないので非常によいです。ただこれから熱くなると500mlのペットボトルをのせると持つのかどうか?やや心配です。

対象商品:
41019727
2015-03-19
用途:
事業用自動車

軽自動車に使用しています。取り付け時、一旦、はずそうとしたところ、やや手こずりましたが、それ以外は簡単にできました。
 使用感は、今のところコンビニコーヒーを置いていますが、問題ありません。
 夏には、500mlのパック飲料を飲むことが多いので、置くスペースが拡げられるので便利に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする