仕様
静電容量 = 10000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 20 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
直径 = 20mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
シリーズ = VZ
リード径 = 1mm
ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
RoHS指令(10物質対応)対応