仕様
静電容量 = 150μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 18 x 40mm
高さ = 40mm
直径 = 18mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = CP
寿命 = 10000h
ニチコンCPシリーズ. ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。CPシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応