ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41021594 品番RB160M-90TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 90V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-123
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 2.6mm
幅 = 1.6mm
高さ = 0.8mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする