伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ)

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41027287 品番 D-1G
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。

ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約150×135 シャフト寸法(mm)約220〜615 付属品レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー 細字 白 LBM202 トラスコ品番411-5520
注意
※ビューボードとは、光の反射を抑制することができ、水に濡れても書く事ができるキットパス専用ボードです。
※付属品につきましては順次掲載されている筆記具に変更されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41027296
2023-05-08
用途:
工事写真の記録として
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

発送も早く助かりました。表記の文字も分かったうえで注文したので改善等ございません。また注文することあると思います。よろしくお願いします。

対象商品:
41027287
2021-06-05
用途:
工事写真の撮影黒板に

大きさ等、大変気に入っています。ただ、土木工事に使用しているので、枠線文字の(場所、日付)は(工種、測点)だとありがたかったです。カッター等で削って消して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41027296
2020-01-16
用途:
現場、写真撮影時
ムサシ建設工業株式会社 様

ピント合わせに気を付ければ、
一人で、写真取出来るので、重宝してます
マグネット式なので、定型は作成しておけば
張り替えるだけで、作業が軽減

対象商品:
41027287
2019-07-17
用途:
調査作業
建設業・工事業

磁石で留めることができるので購入しました。磁性シートに必要な語句を印刷して使っています。写真写りが見栄えします。

1人が参考にしています
対象商品:
41027287
2019-06-12
用途:
工事写真

コンパクトで文字の書き換えも簡単に出来るので重宝しています

対象商品:
41027296
2019-02-28
用途:
工事写真撮影時
建設業・工事業

持ち運びにも便利ですし、とても使いやすく重宝しています。

対象商品:
41027296
2019-06-23
用途:
経過撮影
建設業・工事業

このタイプでもう少し大きいサイズがあればよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41027296
2018-12-15
用途:
工事写真の撮影
株式会社北海技研工業 様

特に問題点は見つかりません。使用感は良好です。価格面のみ「やや満足」

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする