WHA2833WKP ザ・タップ ベーシックU Panasonic(パナソニック) 41028093

WHA2833WKP ザ・タップ ベーシックU Panasonic(パナソニック) 41028093 WHA2833WKP ザ・タップ ベーシックU Panasonic(パナソニック) 41028093

ザ・タップ ベーシックU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41028093 品番WHA2833WKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

いろんな電気製品に幅広く使える、スタンダードタイプ。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。

ホワイト 質量(g)292 定格15A/125V コード長さ(m)3 差込口3個口 トラスコ品番733-9194 コンセント形状2P 機能トラッキング防止、耐燃性 プラグ形状スイング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41028093 WHA2833WKP 48294593 WHA2443WP ザ・タップQ Panasonic(パナソニック) ザ・タップQ Panasonic(パナソニック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41028093
2015-03-31
用途:
LCDプロジェクタからコンセントまでの電源確保のため

タップ数と丈夫な造りで満足しています。

対象商品:
09997066
2014-07-01
用途:
電動工具の延長コードとして
讃星工業株式会社 様

3口差込口のところが硬いゴムというか、弾力のあるプラスチックというか、落としても割れにくい。安い延長タップはチャチなプラスチックなので、割れてしまって配線がむき出しになって使用に危険なので買い替えることがあった。取扱い商品の中では最安価品ではないが、コスパを考えたら損は無いと思う。

対象商品:
09997066
2013-06-18
用途:
掃除機の延長、スポットクーラーの延長、扇風機の延長

もう少しコードがやわらかいと曲が無くコーナーに這わせたりもし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする