※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EE5810 プラグイン式EEスイッチ ヘッド Panasonic(パナソニック) 41029344 EE5810 プラグイン式EEスイッチ ヘッド Panasonic(パナソニック) 41029344

プラグイン式EEスイッチ ヘッド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41029344 品番EE5810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ブラック/グレー タイプJIS1L形プラグインM形ヘッド 負荷容量AC100V 10A 消費電流(mA)3以下 JIS規格110M1L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41029344 EE5810 48285014 EE5156 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック) 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック) 1個 9,498
欠品中
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029353
2020-11-02
用途:
駐車場の蛍光灯感知取り換え
TMS株式会社 様 (サービス業)

旧プラグインの蛍光灯の点灯が遅くなったので新しく交換しました。だいぶ反応が良くて
満足です。

対象商品:
41029335
2018-11-02
用途:
取替用
和歌山共同火力株式会社 様 (製造業)

既設品との交換です。
型式が変わっていたので若干の不安がありましたが、
問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
41029362
2015-11-17
用途:
庭園灯のEEスイッチの交換

プラグイン式ですので交換が楽に済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする