曜日別特売
WK39015 EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 41029721

WK39015 EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 41029721
WK39015 EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 41029721

EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41029721品番WK39015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
差込口形状接地2P 15A 125V極数接地2P種類機器コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様接地コンセント(機器用)タイプ機器用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41029737
2017-04-09
用途: EV車両の充電
サービス業

シンプルなデザインで、長期間の耐用にも大丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする