Kamaya ネットワーク抵抗器, 0Ω, 素子数:4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41030764 品番RAC104DJPC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様
シリーズ = RAC
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 0804
ケーススタイル = モールド
回路図 = ISOL
終端スタイル = Convex SMT
奥行き = 1mm
高さ = 0.35mm
長さ = 2mm
最大動作温度 = +125℃
端子数 = 8
チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする