埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41031846 品番WTP1502WKP
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2495 種別金属枠+プレート 長さ(mm)約120 幅(mm)約70 ホワイト タイププレート付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031846
2025-06-21
用途:
リフォームの中で自分で買って交換してみました。
その他業種

すぐ届きまして助かりました。
お陰様とてもとても綺麗になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41031846
2024-06-28
用途:
交換用に
サービス業

コンセントが劣化したので購入、プレート付きなので良かったです。

対象商品:
41031846
2022-06-03
用途:
リフォーム工事に

埋め込みコンセントの定番商品なので、安心して使えました。セットになっているのでお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
41031846
2021-08-27
用途:
改築
株式会社EXFORK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニックはスマートで白さ加減が素晴らしいです。

対象商品:
41031846
2018-11-28
用途:
中古住宅購入時
製造業

中古住宅を購入しクロスの貼り替えをした際に、古いコンセントとスイッチが目立ちましたので、高校で電気工事の資格を取っていた主人が取り替えましたが簡単に出来ました。
新築の様に綺麗になり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41031846
2017-07-22
用途:
台所のコンセント取替
建設業・工事業

食器を洗っていて水が掛かってしまい焼損してこの商品に取替ました。防水性では無いですが依然の物よりも良いです

対象商品:
41031846
2016-11-17
用途:
交換
電気・ガス・熱供給・水道業

安心のブランドなのでゆうことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする