曜日別特売
WG87128 リーラーコンセント 天井面取付タイプ Panasonic(パナソニック) 41032695

WG87128 リーラーコンセント 天井面取付タイプ Panasonic(パナソニック) 41032695
WG87128 リーラーコンセント 天井面取付タイプ Panasonic(パナソニック) 41032695
WG87128 リーラーコンセント 天井面取付タイプ Panasonic(パナソニック) 41032695

リーラーコンセント 天井面取付タイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41032695品番WG87128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

天井面取付タイプ

仕様接地全長1.8m極数3定格15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41032695WG8712865976365WG871281WWG87128 リーラーコンセント 2コ用 Panasonic(パナソニック) 65976365リーラーコンセント 2コ用Panasonic(パナソニック)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41032677
2017-07-17
用途: 趣味部屋の天井コンセントの有効活用

他サイトで買うよりも安く、素晴らしい。
取り付けはDIYで行ったのだが、先人がいなく情報がすくない中でこれを選んでよかったと思う。取り付け部には木ねじがあり、そのねじを固定するだけでOKでした。

対象商品 : 41032677
2017-08-01
用途: 事務所机上の天井に取り付け机上の電気機器の電源として使用
株式会社木の繊維

以前壁コンセントから床上を這わしていたテーブルタップが無くなり足元すっきり、皆さんに大好評です。

対象商品 : 41032713
2016-05-29
用途: 天井つり下げコンセント 調理場で使用します
未来工房サービス業

よい物を安く 満足しています

対象商品 : 41032686
2015-04-13
用途: 工場電源配線
ASTI株式会社

コードの固定方法が付属のモクネジのみのため、取り付け方の自由度が上がればもっと良いのだが。

対象商品 : 41032677
2014-10-29
用途: 床配線でわなく天井配線とし作業通路確保
株式会社 大森電器工業

H綱にも取り付け出来る様クランプ付属してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 41032686
2014-06-18
用途: 作業場の電源として使用。
NEXT株式会社

長さもちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする