釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード41032925 品番RMC1/20JPPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様
パッケージ/ケース = 0201
定格電力 = 0.05W
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 0.6 x 0.25mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.25mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
終端スタイル = 表面実装
ケーススタイル = モールド
JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする