仕様
出力電圧 = 9 V
出力電流 Max = 1.5A
パッケージタイプ = TO-220F
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = 35 V
ピン数 = 3
パワーレーティング = 1W
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
出力数 = 1
極性 = 正
高さ = 9.5mm
NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー