New Japan Radio オペアンプ, 1.8〜6V, 8-Pin DMP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41033433 品番NJM2737M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DMP
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積 = 3.1MHz
標準スルーレート = 0.7V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする