New Japan Radio オペアンプ, 5 〜15 V, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41033677 品番NJU7032D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V
標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz
標準スルーレート = 3.5V/μs
動作温度 Max = +75 ℃
幅 = 6.4mm
Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする