曜日別特売
NJM2068D New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線 41034203

New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41034203品番NJM2068D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = デュアル
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
ピン数 = 8
標準ゲインバンド幅積 = 27MHz
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
標準スルーレート = 6V/μs
動作温度 Max = +75 ℃
寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
低ノイズオペアンプ、NJR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: オーディオAMP
有限会社摂南電子研究所

音声信号を増幅時、ノイズの発生が多いので、低ノイズの本ICに変えて、やってみましたが、効果は全くありませんでした。
入力-40dBs、出力0dBsのオーディオAMP
性能は4558Dとほぼ同一でした。
多分、ほかの用途向けなのかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする