スイッチスペース・コンセント(取付枠付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41035136 品番WTF10315W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ホワイト タイプ埋込スイッチスペース、コンセント・アースターミナル コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41035093
2020-04-28
用途:
コンセントとスイッチの混合の交換
サービス業

とても使いやすく、ホタルスイッチと合わせて、上品な仕上がりになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41035127
2018-01-19
用途:
古いコンセントと交換

古いスイッチ付き1個口コンセントを2個口コンセント口に変更するために購入しました。しっかりした製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする