曜日別特売
MTS32-25M-M9BL MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32) SMC 41036345

※2-2-M08-5-MTS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9B注文コード41036345品番MTS32-25M-M9BL
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする