曜日別特売
MTS32-200RM-M9BWL MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32) SMC 41036652

※2-2-M08-5-MTS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BW注文コード41036652品番MTS32-200RM-M9BWL
参考基準価格(税別)¥50,990販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(R) ヘッド側エンドロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする