電動シャッタスイッチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41037105 品番WTC5497WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
回路方式ほたるスイッチB片切 定格10A 300V AC 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037105
2019-06-24
用途:
経年劣化による交換作業。
金融・保険業

迅速に発送していただき、注文二日後に届きました。ネジなし差し込み式で作業が大変楽でした。また利用したいと思います。

対象商品:
41037105
2019-04-21
用途:
老朽に伴う取り替え

パナソニック製品はル階差推奨品が多いと感じますが
コスト面でも最良の商品です。

対象商品:
41037105
2019-04-03
用途:
スイッチの接触不良の為に交換をした
日清工業株式会社 様 (製造業)

釦幅の狭い物が欲しかったが、これしか無かったので購入しました。
機能上は問題ないです。旧スイッチカバーを切り欠き修正するのが面倒です。

対象商品:
41037105
2018-09-25
用途:
店の自動シャッターの店内スイッチの交換。
株式会社海明 様 (卸売・小売業)

何の問題なく使用しております。取り付けも簡単でした。

対象商品:
41037105
2017-08-31
用途:
電動シャッタのスイッチに利用

スイッチは通常のAC100V配線と同じようにVVFケーブルを挿すようになっていたが、シャッターの制御配線コードは細い撚り線だったのでそのままでは挿せず苦労した。ビス止めできるとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
41037105
2017-05-15
用途:
内装の改装時に古いプレートをコスモシリーズに交換の際市販ではなかなか手に入らず発注
建設業・工事業

すべてをコスモシリーズに変えられて統一感が出て満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41037105
2015-04-05
用途:
ホームシアターのスクリーンのスイッチに利用

探していたスイッチが見つかりホットしている、モノタロウさんの商品豊富が魅力となった。

対象商品:
41037105
2015-07-20
用途:
電動シャッターの修理
サービス業

撚り線も直接接続できたら良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする