※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z_S - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み(MUB25)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037772 品番 MUB25-60DZ
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)60 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Mねじ ロッド先端形状(-) めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする