MUB32-10TMZ MU Series(MUB32) SMC 41037912 MUB32-10TMZ MU Series(MUB32) SMC 41037912

MU Series(MUB32)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037912 品番 MUB32-10TMZ
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする