MUB32-57DMZ MU Series(MUB32) SMC 41037937 MUB32-57DMZ MU Series(MUB32) SMC 41037937

MU Series(MUB32)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037937 品番 MUB32-57DMZ
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)57 作動方式(D) 複動形 ロッド先端形状(M) おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする