MUB32-83DZ MU Series(MUB32) SMC 41037973 MUB32-83DZ MU Series(MUB32) SMC 41037973

MU Series(MUB32)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037973 品番 MUB32-83DZ
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)83 作動方式(D) 複動形 ロッド先端形状(-) めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする