MUB32-110DZ MU Series(MUB32) SMC 41037982 MUB32-110DZ MU Series(MUB32) SMC 41037982

MU Series(MUB32)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037982 品番 MUB32-110DZ
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)110 作動方式(D) 複動形 ロッド先端形状(-) めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする